曜日別特売
DCA-100 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ 01460953

槍出金具用アーム 芯付用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法l1(mm)1000
内容量1個注文コード01460953品番DCA-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。
看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。
添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)

寸法l1(mm)1000寸法l2(mm)200寸法l3(mm)200寸法h(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする