曜日別特売
BXC-21 コンセント箱取付金具 イワブチ 01461276

BXC-21 コンセント箱取付金具 イワブチ 01461276
BXC-21 コンセント箱取付金具 イワブチ 01461276

コンセント箱取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01461276品番BXC-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
用途
コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01461276
2016-03-17
用途: パイプにサインを取付

バンドとの組み合わせで非常に強固に取付ができました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする