SF-HB420SYXBV 分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル) INAX(LIXIL) 01466553

分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個付属品分岐止水栓(LF-3SQ-13F)1個 (分岐止水栓は緊急止水弁付、逆止弁付です)注文コード01466553品番SF-HB420SYXBV
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
グリーン購入法適合付属品分岐止水栓(LF-3SQ-13F)1個 (分岐止水栓は緊急止水弁付、逆止弁付です)呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする