曜日別特売
10インチ メリット《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業 01468933

メリット《湿式、一般工事用》

(1件のレビュー)
取扱い終了
チップ厚さ(mm)2.5
外径(mm)256
内容量1枚注文コード01468933品番10インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ

用途
アスファルト・コンクリートの切断
チップ厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22.0外径(mm)256適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01468967
2020-04-01
用途: 舗装道路切断

信頼の旭ダイヤモンド工業の商品なので
何の心配もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする