曜日別特売
16インチ メリット《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業 01468976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メリット《湿式、一般工事用》

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チップ厚さ(mm)3.0
外径(mm)408
内容量1枚注文コード01468976品番16インチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ

用途
アスファルト・コンクリートの切断
チップ厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)27.0外径(mm)408適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01468967
2020-04-01
用途: 舗装道路切断

信頼の旭ダイヤモンド工業の商品なので
何の心配もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする