曜日別特売
SSSS812201 スライドスイッチSSSS8シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01481025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスイッチSSSS8シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01481025品番SSSS812201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体高さ1.4mmの薄型スライドスイッチ。

接点数3定格最大/0.3A 5V DC回路数1/2回路仕様アース/あり厚さ(mm)(操作部)1.1全高(mm)1.4操作操作部方向/Horizontal切換方式切換タイミング/Not specified取付方式はんだ付方法/ReflowRoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01481068
2020-01-01
用途: Nゲージ車体への組み込み
その他業種

Nゲージのライト点灯・消灯選択用に使用しています。車体内部や床下など限られた空間に目立たないよう組み込むには、このサイズのスイッチしかありません。

対象商品 : 01481068
2019-04-07
用途: Nゲージのライト点灯切り替え用
その他業種

Nゲージの車体に目立たないように組み込めるスイッチは限られます。また、前進・後進両回路を同時に切り替えられることが必須であったため、ちょうどこのシリーズが適合しました。今回は先行試作で購入したので、次回は数が増えそうです。

対象商品 : 01481007
2018-05-01
用途: カラオケマイクのメンテナンス
北摂オーディオサービス

マイクのメーカーから供給されない部品です。アルプス製の部品のため寸法、SW回路確認して発注、これにより補修できなかった修理ができるようになりました、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする