曜日別特売
DV-R2.0mmx2C 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線 01491692

引込用ビニル絶縁電線 DV-R

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(30m)芯数(C)2注文コード01491692品番DV-R2.0mmx2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途600V以下の架空引込線に使用されます。種類電力ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)2.0全長(m)30規格JIS C 3341許容電流(A)28(周囲温度30度)仕上外径(Φmm)7.2種別単線絶縁体外径(mm)3.6絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600(60℃)適合規格<PS>E導体硬銅線導体公称断面積(mm2)-導体構成(本/mm)1/2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 作業場への引込に
農・林・水産業

作業場への照明の為の電源引込の為に使用 長さがいろいろ選べるのが良い しっかり箱に入って変な癖もついてなく非常に使いやすかった 助かります

2025-07-25
用途: 架空配線
卸売・小売業

即日発送が有難いです。ホームセンターなどで扱っていないのでネットで購入出来て大変便利です。商品は普通のdv-rで全く問題はありません。

対象商品 : 11128013
2025-03-31
用途: 電気工事の現場
建設業・工事業

いろいろな商品が在庫があって、発送も速い。現場にとって、これが一番大事だと思います。ありがたいです。

対象商品 : 01491683
2024-12-17
用途: 車庫への引込み線
飲食業

梱包もしっかりしててクセも付いてなく、作業に支障なく問題なく使えました。

対象商品 : 11128004
2023-11-14
用途: 宅地内の外線工事
巧実電設建設業・工事業

扱い安く、良かったです。
関連部品の碍子やs型スリーブ、カバーなどが
分かりやすく見つけられると
いいと思います。

対象商品 : 01491683
2023-05-01
用途: 母屋から作業小屋への引込電線として。
その他業種

母屋から作業小屋への引込電線として使いましたが、碍子の取付、接続など全く問題なく利用できました。満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 11128004
2023-11-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

十分良い。到着も早かったし必要があればまた注文します。

対象商品 : 01491683
2023-01-10
用途: 宅内架空配線に使用しました
電気・ガス・熱供給・水道業

引き込み用の絶縁電線は、ネットではなかなか扱っている店が無く、助かりました。
長さも選択肢が多く、丁度良いサイズで入手できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする