PP3.0 PP養生板 大阪魂 01627054

PP3.0 PP養生板 大阪魂 01627054
PP3.0 PP養生板 大阪魂 01627054
PP3.0 PP養生板 大阪魂 01627054

PP養生板

(11件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(5枚)注文コード01627054品番PP3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ポリプロピレン製で耐久性は抜群です。
耐衝撃性・耐荷重性がありますので落下物から床を守ります。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。

用途工事・搬入時の落下損傷の防止に。板幅(mm)900板厚(mm)3.0材質ポリプロピレン1.3倍発泡表面処理エンボス加工有り質量(kg/枚)約3.5
注意
※個人宅への配送はできません。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1につき25,000/税込27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01627045
2019-04-09
用途: 床の貼り替え
製造業

床のマットが劣化してきたためテープでつなぎ合わせて貼り替えました。
テープとの密着性が良くカットも容易にでき作業性が良く足場としても滑りにくいので気に入っています。

対象商品 : 01627036
2019-06-15
用途: 床面においてます
朝見製菓株式会社

床面の塗装の塗り替えが大変でしたが、床面に張り付けるだけでいいので大変助かりました。

対象商品 : 01627054
2018-07-17
用途: 機械搬入時の床養生に使用します

厚みもあり床の養生には3ミリがちょうど良い厚みでした

対象商品 : 01627054
2018-03-23
用途: 重量物の搬入
サービス業

取り扱いが良く思った通りの効果があり大変満足しています。

対象商品 : 01627054
2017-11-24
用途: 御神輿が、ピンコロ石の上を通過する時
不動産業

車輪に踏まれてもヘコミなく、耐荷重の点で信頼がある。

対象商品 : 01627054
2016-12-01
用途: 機械設備の搬入・据付け・改造時の、お客様建屋の保護
製造業

非常にしっかりしており、重量物の取り扱いにも安心感があります。星5にしなかった理由は、養生テープ固定しないとかなり滑ることと、もう少しコストがかからなければ、と感じた所です。

対象商品 : 01627036
2018-11-03
用途: 装置輸送の際に床の養生シートして使用
株式会社アイビット

シートが柔らかすぎて、多少の(5mm程度)段差の個所でハンドリフターのタイヤに押されると折れてしまい、折れたシートが邪魔になり輸送できなくなってしまうことが多々あった。装置の重量は500kgくらい。このシートでの耐加重は100kgぐらいではないか。500kgを運ぶには5mm程度の厚さが必要になると思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見は担当部署に申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 01627045
2017-01-11
用途: エレベーターの養生
サービス業

サイズ的にもぴったりでした。加工もしやすく満足ですが価格がもう少し安くても良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする