曜日別特売
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144

LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144
LD-TWSST/BM30 LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー エレコム 01633144

LANケーブル cat7準拠 より線 スリム(直径:4.3mm) 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS メタリックブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約3※コネクター含まず
内容量1本注文コード01633144品番LD-TWSST/BM30
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、直径わずか4.3mmで狭い場所などでの配線に最適なスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル規格Cat7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7準拠はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。ケーブル長(m)約3※コネクター含まず爪折れ防止ブルーメタリック結線方式ストレート結線構造ヨリ線(32AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする