質量(kg)46定格電流(A)7.0/6.2(50/60Hz・200V)、6.0(60Hz・220V)モーター容量(kW)1.5風量(m3/h)25(第1ポンプ)/25(第2ポンプ)タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付排気量(L/min)(第1ポンプ(バキューム))405/480(50/60Hz)、(第2ポンプ(ブロワ))405/480(50/60Hz)電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60運転音(dB)(A)(50/60Hz)64/67吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ