- 質量(kg)
- (ナット)0.35
- 寸法H(mm)
- 10
- 軸長(mm)
- 45~500
- 寸法L1(mm)
- 45
- 外径D(Φmm)
- 39
- 寸法A(mm)
- M6
- 質量(kg/m)
- (軸)2.18
- 寸法D1(mm)
- 62
- 寸法d1(mm)
- 5.5
- 寸法B1(mm)
- 27.5
- 寸法N1(mm)
- 5
- 寸法M1(mm)
- 3.5
- 軸端形状
- H1K,H2K,H3K,J1K,J2K,J3K
- 負荷回路数(列×巻)
- 4×1.8
- 剛性K(N/μm)
- 410
- 寸法Tw(mm)
- 46
- ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
- 1.23×10-3
- リード(mm)
- 20
- すきま(mm)
- 0.1
- 寸法dp(mm)
- 20.75
- 基本定格荷重(kN)
- (Ca)13.9、(Coa)44.6
- 寸法dc(mm)
- 17.5
- 寸法PCD(mm)
- 50
- ねじ軸外径(Φmm)
- 20