販売価格(税別)¥37,950~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 THK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軸径とリードの寸法が同じボールねじです。 注文コード21053068 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 【協力工場より直送】 ※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0 直動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity (120025604)CP-01A/オスクリップ用治具 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ (140200120)200-9137 ハンドル・ノブ用専用インサート LAMP(スガツネ工業) 税込¥505 ¥459 バスケットへ 工具・治具 CP-F08 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 工具・治具 CT-03 LAMP(スガツネ工業) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 工具・治具 CT-05 LAMP(スガツネ工業) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 工具・治具 CT-07 LAMP(スガツネ工業) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 工具・治具 CT-08 LAMP(スガツネ工業) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 工具・治具 CT-10 LAMP(スガツネ工業) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 工具・治具 CT-13A LAMP(スガツネ工業) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 工具・治具 CT-15 LAMP(スガツネ工業) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 工具・治具 CT-19 LAMP(スガツネ工業) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 戸当り付ガラスドア用ノブ8273MS7 LAMP(スガツネ工業) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 打込みブッシュSC-108型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥24,178 ¥21,980 (140200214)200-9601ラウンドロッド用別売アダプター LAMP(スガツネ工業) 税込¥681 ¥619 バスケットへ 締結金具CF-213型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥120 ¥109 バスケットへ 締結金具IT2180-2160 LAMP(スガツネ工業) 税込¥186 ¥169 バスケットへ 締結金具IT2180-7160 LAMP(スガツネ工業) 税込¥186 ¥169 バスケットへ 締結金具IT4040型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥494~ ¥449~ 軽量用ホックCF-235型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品ボールねじ・周辺軸・軸端完成品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品