BLK2525-7.2ZZ+1501L~2000L 転造ボールねじ軸端完成品 無予圧タイプ  BLK形 THK 01638044

転造ボールねじ軸端完成品 無予圧タイプ BLK形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
01638044
品番
BLK2525-7.2ZZ+1501L~2000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)
(ナット)0.64
寸法H(mm)
12
軸長(mm)
1501~2000
寸法L1(mm)
55
外径D(Φmm)
47
寸法A(mm)
M6
質量(kg/m)
(軸)3.41
寸法D1(mm)
74
寸法d1(mm)
6.6
寸法B1(mm)
35
寸法N1(mm)
6
寸法M1(mm)
3.5
軸端形状
H1K,H2K,H3K,J1K,J2K,J3K
負荷回路数(列×巻)
4×1.8
剛性K(N/μm)
520
寸法Tw(mm)
56
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
3.01×10-3
リード(mm)
25
すきま(mm)
0.1
寸法dp(mm)
26
基本定格荷重(kN)
(Ca)21.9、(Coa)69.9
寸法dc(mm)
21.9
寸法PCD(mm)
60
ねじ軸外径(Φmm)
25
注意
※各寸法の詳細はメーカーホームページをご覧ください。
※ねじ軸全長は1mm単位でご指定下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01638044BLK2525-7.2ZZ+1501L~2000L21053068BLKBLK2525-7.2ZZ+1501L~2000L 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK 21053068【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形THK1本
37,950
税込41,745
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする