- 質量(kg)
- (ナット)1.14
- 寸法H(mm)
- 15
- 軸長(mm)
- 70~1000
- 寸法L1(mm)
- 70
- 外径D(Φmm)
- 58
- 寸法A(mm)
- M6
- 質量(kg/m)
- (軸)5.69
- 寸法D1(mm)
- 92
- 寸法d1(mm)
- 9
- 寸法B1(mm)
- 45
- 寸法N1(mm)
- 7.5
- 寸法M1(mm)
- 3.8
- 軸端形状
- H1K,H2K,H3K,J1K,J2K,J3K
- 負荷回路数(列×巻)
- 2×1.8
- 剛性K(N/μm)
- 330
- 寸法Tw(mm)
- 68
- ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
- 8.08×10-3
- リード(mm)
- 32
- すきま(mm)
- 0.14
- 寸法dp(mm)
- 33.25
- 基本定格荷重(kN)
- (Ca)17.3、(Coa)53.9
- 寸法dc(mm)
- 28.3
- 寸法PCD(mm)
- 74
- ねじ軸外径(Φmm)
- 32