- 質量(kg)
- (ナット)2.42
- 寸法H(mm)
- 18
- 軸長(mm)
- 94~1000
- 寸法L1(mm)
- 94
- 外径D(Φmm)
- 75
- 寸法A(mm)
- M6
- 質量(kg/m)
- (軸)7.02
- 寸法D1(mm)
- 115
- 寸法d1(mm)
- 11
- 寸法B1(mm)
- 59
- 寸法N1(mm)
- 9
- 寸法M1(mm)
- 5
- 軸端形状
- H1K,H2K,H3K,J1K,J2K,J3K
- 負荷回路数(列×巻)
- 2×2.8
- 剛性K(N/μm)
- 590
- 寸法Tw(mm)
- 86
- ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
- 1.29×10-2
- リード(mm)
- 24
- すきま(mm)
- 0.17
- 寸法dp(mm)
- 38
- 基本定格荷重(kN)
- (Ca)46.2、(Coa)137.4
- 寸法dc(mm)
- 30.7
- 寸法PCD(mm)
- 94
- ねじ軸外径(Φmm)
- 36