- 質量(kg)
- (ナット)2.16
- 寸法H(mm)
- 17
- 軸長(mm)
- 1001~1500
- 寸法L1(mm)
- 85
- 外径D(Φmm)
- 73
- 寸法A(mm)
- M6
- 質量(kg/m)
- (軸)8.76
- 寸法D1(mm)
- 114
- 寸法d1(mm)
- 11
- 寸法B1(mm)
- 56.5
- 寸法N1(mm)
- 8.5
- 寸法M1(mm)
- 5.4
- 軸端形状
- H1K,H2K,H3K,J1K,J2K,J3K
- 負荷回路数(列×巻)
- 4×1.8
- 剛性K(N/μm)
- 810
- 寸法Tw(mm)
- 84
- ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
- 1.97×10-2
- リード(mm)
- 40
- すきま(mm)
- 0.17
- 寸法dp(mm)
- 41.75
- 基本定格荷重(kN)
- (Ca)51.1、(Coa)179.6
- 寸法dc(mm)
- 35.2
- 寸法PCD(mm)
- 93
- ねじ軸外径(Φmm)
- 40