- 質量(kg)
- (ナット)3.86
- 寸法H(mm)
- 20
- 軸長(mm)
- 1501~2000
- 寸法L1(mm)
- 106
- 外径D(Φmm)
- 90
- 寸法A(mm)
- M6
- 質量(kg/m)
- (軸)13.79
- 寸法D1(mm)
- 135
- 寸法d1(mm)
- 14
- 寸法B1(mm)
- 72
- 寸法N1(mm)
- 10
- 寸法M1(mm)
- 5.4
- 軸端形状
- J1K,J2K,J3K
- 負荷回路数(列×巻)
- 4×1.8
- 剛性K(N/μm)
- 1000
- 寸法Tw(mm)
- 104
- ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm2/mm)
- 4.82×10-2
- リード(mm)
- 50
- すきま(mm)
- 0.2
- 寸法dp(mm)
- 52.2
- 基本定格荷重(kN)
- (Ca)76.3、(Coa)280.7
- 寸法dc(mm)
- 44.1
- 寸法PCD(mm)
- 112
- ねじ軸外径(Φmm)
- 50