KB-1 千尋バック(フレコンバック) モリリン 01638358

KB-1 千尋バック(フレコンバック) モリリン 01638358
KB-1 千尋バック(フレコンバック) モリリン 01638358

千尋バック(フレコンバック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード01638358品番KB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
角型の為、トラックでの運搬やパレット上での管理に適しております。

用途
土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)860角×H1200+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ角型/排出口なし/1000kgタイプ/反転ベルト付/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.9
注意
※ワンウェイバックの為、再利用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01638358
2020-03-04
用途: 工場のゴミ入れ

かなり詰め込んでも大変丈夫で安心です
値段もお手ごろだと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする