曜日別特売
TDR-80B ティードリッパー ラルゴ HARIO 01659972

※蒸らしやすいふた付き

TDR-80B ティードリッパー ラルゴ HARIO 01659972
TDR-80B ティードリッパー ラルゴ HARIO 01659972

ティードリッパー ラルゴ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード01659972品番TDR-80B
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抽出のタイミングを選べるティードリッパー。 新感覚のお茶抽出器です。ジャンピングを起こしやすい丸型形状です。

容量(mL)800種別熱湯用材質耐熱ガラス、ステンレス、シリコーンゴム、ポリプロピレン口径(Φmm)100アズワン品番64-5270-40径(mm)×高さ(mm)130×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする