HARIO
耐熱ロックグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
01660523
品番
RG-300
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
薄い形状のグラス。口当たりが良いグラスです。
容量(mL)
300
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
80
品名・タイプ
ショットグラス
アズワン品番
64-5270-90
径(mm)×高さ(mm)
80×85
食器の種類
洋食器