HARIO
ツインビアグラス380
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01660575
品番
TBG-380
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
二重でできたグラス。結露しにくい。飲み口は3重でできているので飲みやすい。
容量(mL)
380
種別
熱湯用
材質
耐熱ガラス
口径(Φmm)
71
品名・タイプ
ショットグラス
アズワン品番
64-5270-97
径(mm)×高さ(mm)
74×167