曜日別特売
HGT-3T 耐熱ホットグラス HARIO 01660645

HGT-3T 耐熱ホットグラス HARIO 01660645
HGT-3T 耐熱ホットグラス HARIO 01660645

耐熱ホットグラス

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01660645品番HGT-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

耐熱ガラス製のホットグラス。シンプルなデザインで使いやすい。電子レンジで温め直しOK。

容量(mL)260種別電子レンジ用材質耐熱ガラス口径(Φmm)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×130品名・タイプショットグラス食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01660636
2026-02-03
用途: 焼酎のお湯割り
寿司乃家飲食業

とても使いやすい
飽きの来ないデザインです。
とても重宝してます。

対象商品 : 01660636
2022-07-24
用途: お客様のグラス
御食事処ひょっとこ飲食業

焼酎のお湯割グラスに使ってます。
多過ぎず少な過ぎずちょうどいいです。
持ち手があるので飲みやすいみたいです。とにかく早く届くのがありがたいです。

対象商品 : 01660645
2022-09-14
用途: 普段使いのコップとして
大橋その他業種

温令どちらにも使えるので重宝しています。形も可愛いでので気に入っています。

対象商品 : 01660636
2021-02-17
用途: 個人使用
kinnohane卸売・小売業

大きさ、デザインともにほぼ満足ですが、少し厚みがあるので、個人的にマイナス1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする