曜日別特売
FT-10P 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業) 01662377

FT-10P 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業) 01662377
FT-10P 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業) 01662377
FT-10P 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業) 01662377

電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01662377品番FT-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。
タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。
見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。
8パターントルク調整機能付
締めすぎ無しのEnd表示
本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。
必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。

用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
注意
※工具類(ソケットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。使用中は、巻き込まれる恐れがある服装を着用しないでください。ソケットにヒビ・ワレがないことを確認してください。ソケットが破損し、ケガの原因になります。必ず、DC12V電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用すると回転数が異常に高速になり、本機が破損する恐れがあります。また、交流電源で使用しないでください。製品の損傷だけでなく、事故の原因になります。エンジンを掛け、アイドリング状態で使用してください。連続使用時間は10分です。本機にて締め付け後必ずトルクレンチ等にて増し締めしてください。ソケットの六角穴や四角穴が磨耗しますとガタが大きくなり、締付トルクが低下します。定期的にソケットを点検し、磨耗している場合は新品と交換してください。各部、取り付けネジでゆるんでいるところがないかどうか、定期的に点検してください。もしゆるんでいる所があれば、締め直してください。ゆるんだままお使いになりますと、思わぬ事故やケガなどの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662377
2019-10-14
用途: タイヤのローテンションに使用
サービス業

購入後、タイヤローテーションの為に105N/mで締め付けてあった20本のナットを短時間に緩めまる事が出来て良かったのですが、翌日の2回目の利用で103N/mで締め付けてあった7本のナットを緩めた後、8本目を緩めようとした時に、空回りして緩めることが出来なくなりました。
早速メーカーへ連絡して、状況確認の為にメーカーへ発送しましたが、その2日後には修理(クラッチを交換)が完了した製品が戻って来ました。
早い対応で良かったのですが、また壊れないか少し心配が残りました。

1が参考にしています
対象商品 : 01662377
2018-10-04
用途: 車の整備

価格と性能が、満足いくものでした。ありがとうございます。

対象商品 : 01662377
2017-03-06
用途: タイヤ交換時のナットの締付等
農・林・水産業

トルク調節機能がついているのでとても便利です。
車のエンジンをかけて使用するのがやや難点ですが、大変満足しています。

対象商品 : 01662377
2018-01-03
用途: タイヤ交換時
株式会社ウジエデリカ製造業

遠心力の勢いタイヤのネジを緩めるがゆるまず使い物にならない。

2が参考にしています
対象商品 : 01662377
2015-07-04
用途: スクーターのクラッチ脱着

Errorが表示されることが、何度かあったのですが取説を見ても、何の意味かも記載しておらず、親切な取説とは言い難い。しっかりとトルクがかかっていないという意味だとは思うが、メーカーに問い合わせなくてならないと思う。作業は週末に行うことが多く、メーカーも休みであること多く、疑問点が解消されないままなのはフラストレーションがたまりました。丁寧な取説を作成しておいて欲しいものです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする