曜日別特売
GT-105-1 胴体モールディング Meltec(大自工業) 01662438

胴体モールディング

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01662438品番GT-105-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。

用途
ガソリン携行缶 部材
適合F-50・F-51材質ゴム質量(g)30危険物の類別非危険物
注意
※他社製ガソリン缶に使用しないでください。その際に、発生した事故等につきましては当社では、一切責任、保証は負いかねます。ご使用に際しましては、ガソリン缶の取扱説明書の基づき正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662395
2023-06-13
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧タイプの携行缶ですが、部品があるうちに交換しました。問題無く取付できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする