曜日別特売
79571 チェーンルブ622 MOTOREX(モトレックス) 01669255

チェーンルブ622

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(500mL)注文コード01669255品番79571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。
洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166925579571147788299783879571 チェーンルブ622 MOTOREX(モトレックス) 14778829チェーンルブ622MOTOREX(モトレックス)1本(500mL)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778829
2022-08-06
用途: 整備

お気に入りのチェーンルブです。
オフロード用なので変な粘りがなくて泥が付きにくい。

対象商品 : 14778829
2022-06-01
用途: エンデューロオートバイメンテ

オフロード走行後に高圧洗浄で泥落として水分切った後にこれをスプレーしています。透明な柔らかいオイル状です。量が多いので惜しげもなく掛けてます。

対象商品 : 14778829
2022-04-05
用途: バイク整備
建設業・工事業

他のメーカーの物と比べて量も多いし性能も凄く良いです

2021-08-11
用途: バイクメンテナンス
ファクトリーY

とても使いやすいルブです。
届いてから商品にオフロード用との記載がありました。できれば商品説明にも入れておけば良いと感じました。

対象商品 : 14778829
2021-09-09
用途: バイクメンテナンス
製造業

定期的に購入しています。オフロード用ということで泥がついてもべたべたすることが無いのが気に入っています。

対象商品 : 14778829
2021-05-13
用途: オフロードバイクのチェーンメンテナンス

容量が多くて値段も手ごろだったので購入。
塗布時はサラサラで、そのうち粘度が上がるタイプ。
一日走行でグリス切れしますが、オフロードバイクは毎回洗車するので問題なし。ただし飛散がひどい・・・モチュールは全然飛散しなかった。

対象商品 : 14778829
2020-09-30
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクに使っています。見た目は普通のより濃い感じがします。保ちに差があるかどうかは解りませんが、MOTOREXは信用しているのでいいと思ってます。

2019-09-29
用途: バイク用に。

サラサラ感ですが
浸透性が良いので他のオイルと場所を変えて使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする