曜日別特売
50206 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01672939

針金

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
太さ(mm)1.2
長さ(m)2500
内容量1巻注文コード01672939品番50206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)2500材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25番手18アズワン品番64-8319-42太さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 花輪や看板の固定に使用
第一造花株式会社卸売・小売業

使用する前に一定の長さに切って一本一本 20本ぐらいにまとめて
一つの束をいくつも作って現場作業に入るため 切る作業ときに結構固いので
時間が掛かりますが細いものだと強度の問題がありますので今のがベストだと思います

対象商品 : 01672896
2019-04-02
用途: ぶどう畑の張り線に使いました。
医療・福祉・介護関連業

巻き線の端末に印を付けておけば 非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする