曜日別特売
53008 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01673255

針金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
太さ(mm)0.9
長さ(m)200
内容量1巻注文コード01673255品番53008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ベーシックな針金です。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)200材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)1番手20太さ(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする