曜日別特売
10155865 針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01673456

針金

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)2.6
長さ(m)12
内容量1巻注文コード01673456品番10155865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)12質量(kg)0.51番手12太さ(mm)2.6材質鉄・亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01673964
2023-09-21
用途: 次回観察実験に使用
教育・研究機関

カットされたものは非常に高額なので、自作をするために購入。
磁石にも問題なく反応し、特筆すべき点もない。

対象商品 : 01673824
2022-04-05
用途: 自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールジョイントブーツの固定に使用しようと思いましたが少し太かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする