ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(mm)
0.9
0.9
1.2
1.6
2
2.6
3.2
4
長さ(m)
198
198
110
62
40
23
15
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01674183
品番
57209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サビに強いステンレス製針金です。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
長さ(m)
198
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
番手
20
太さ(mm)
0.9