曜日別特売
10155265 ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01674348

10155265 ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01674348
10155265 ステンレス線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01674348

ステンレス線

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(mm)0.3
長さ(m)15
内容量1巻注文コード01674348品番10155265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。

用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
長さ(m)15番手30太さ(mm)0.3材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01674418
2025-12-09
用途: ワイヤーロックに

オートバイをレース場で使う場合のオイル/ブレーキ回りの脱落防止で使ったり クルマのボールジョイントダストブーツの固定等に重宝しています

2026-01-21
用途: 飾りやフィルターの固定

曲げても過度にしならないので軽量物の固定作業に使ってます。錆びにくいのでそれも助かります。

対象商品 : 01674366
2022-12-26
用途: 他部品との結びつけ用
その他業種

他部品との結びつけ用です。細いけれどしっかりしているので、普通のハサミではなかなか切れません。

対象商品 : 01679528
2022-03-29
用途: タイロッドエンドブーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

爪でかろうじて曲げられる程度で結構硬い。
針金でねじっても良いことになってます。
この太さの二重巻きがちょうど良さそうです。

対象商品 : 01679528
2020-09-20
用途: オートバイのワイヤリングやトラブル対応
電気・ガス・熱供給・水道業

指でも曲げられるΦ0.7mmの太さが100円ショップでは有る様で無いのでモノタロウに在庫があり助かっています。ステンレスなのでアクセルグリップのワイヤリングから、車載工具に忍ばせて、クラッチワイヤーが切れた時の応急処置に用いたなど、ツーリングには必携の一品です。

2が参考にしています
対象商品 : 01674348
2020-07-29
用途: 工具研磨する際の固定役割で使用。
製造業

とっても満足してます。
長い寿命とコストが特徴ですね~
リピート注文をする予定です。

対象商品 : 01679528
2018-10-14
用途: インシュロックの代用として

インシュロックですだれやいろんな物を固定していましたが、日当たりの良い場所のインシュロックが劣化して割れるので代用品で購入、使用しました。価格も安くて素材がステンレスなので錆無い、切れにくい事もあり安心
です。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする