曜日別特売
10155466 カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01676825

カラーワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
線径(mm)4
長さ(m)70
内容量1巻注文コード01676825品番10155466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。

用途園芸・農業資材・ホビー等に。線径(mm)4長さ(m)70トラスコ品番122-8411材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)5芯径(mm)3.2番手8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: ポールとポールをつなげ囲いを作る。
その他業種

曲げが効き、太さも丁度よく、きれいに仕上がり又安価、出来が良い商品だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする