曜日別特売
54013 カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01677069

カラーワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(mm)2.6
長さ(m)36
内容量1巻注文コード01677069品番54013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。

用途園芸・農業資材・ホビー等に。線径(mm)2.6長さ(m)36トラスコ品番122-8337芯径(mm)2材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)1番手12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする