ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
緑
白
黒
茶
線径(mm)
2.6
4
3.2
2.6
2
1.6
1.2
0.9
長さ(m)
36
14
22
36
57
99
178
296
全31種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01677376
品番
54061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途
園芸・農業資材・ホビー等に。
線径(mm)
2.6
長さ(m)
36
トラスコ品番
123-0005
色
黒
芯径(mm)
2
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
1
番手
12