ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
緑
白
黒
茶
線径(mm)
1.6
4
3.2
2.6
2
1.6
1.2
0.9
長さ(m)
99
14
22
36
57
99
178
296
全31種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01677534
品番
54070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,822
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途
園芸・農業資材・ホビー等に。
線径(mm)
1.6
長さ(m)
99
トラスコ品番
125-2145
色
グレー
芯径(mm)
1.2
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
1
番手
16