ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
57
57
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01677787
品番
10155457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途
屋根などのアンテナを支える為に。
線径(mm)
2
長さ(m)
57
トラスコ品番
125-2144
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
1
色
緑
芯径(mm)
1.6
番手
14