曜日別特売
10155262 カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01678058

カラーワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
線径(mm)3.2
長さ(m)10
内容量1巻注文コード01678058品番10155262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。

用途園芸・農業資材・ホビー等に。線径(mm)3.2長さ(m)10トラスコ品番123-0033質量(kg)0.41材質鉄・塩化ビニール被膜芯径(mm)2.6番手10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01679047
2023-12-31
用途: 熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。編むのが固いので次回はワンサイズ細いのを購入予定。

対象商品 : 01679379
2019-05-31
用途: ワイヤー工作用に
その他業種

ワイヤー工作で隙間埋めで編むときに細いものを探して購入しました。ホームセンターでは似ていたものがちょうど売り切れていて、モノタロウさんで2種類同じようなものがあったので両方買ってみました。色も使い勝手も良く満足です。またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする