10155902 薪用針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01679756

10155902 薪用針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01679756
10155902 薪用針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01679756

薪用針金

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
長さ(cm)90
内容量1袋(100本)注文コード01679756品番10155902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途薪を束ねる際に使用する金輪。線径(mm)1.25トラスコ品番114-2527材質質量(g)945長さ(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01679729
2024-06-19
用途: 薪を束ねる為
運輸・通信業

とても束ねやすく扱いやすいです。価格がもう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする