オーエスケー
きかんしゃトーマス プラカップ C-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01686222
品番
C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電子レンジ加熱できます。
材質
PP
容量(mL)
200
幅(cm)
9.3
長さ(cm)
7.2
高さ(cm)
7.2
食器の種類
子供用食器