曜日別特売

タンブラー&スタンキャップ タワー クリアブラック

タンブラー&スタンキャップ タワー クリアブラック - 山崎実業タンブラー&スタンキャップ タワー クリアブラック - 山崎実業タンブラー&スタンキャップ タワー クリアブラック - 山崎実業タンブラー&スタンキャップ タワー クリアブラック - 山崎実業タンブラー&スタンキャップ タワー クリアブラック - 山崎実業

丈夫で熱に強く割れにくい!トライタン樹脂製タンブラー&スタンキャップ
シンプルで清潔感のあるデザインで、コースターやフタとして使えるスタンキャップ付きのタンブラーです。洗面所のアメニティとしてはもちろん、ご自宅でもお使いいただけます。人体に影響する可能性が示唆される化学物質(BPA)を含まず、強度、透明度、耐熱性がある【イーストマン Tritan(TM)】【トライタン(TM)】を使用している安全な製品です。

材質
本体・蓋:コポリエステル樹脂
色
クリアブラック
質量(g)
85
内容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
本体・蓋:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:7×7×9.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788105810820
オープン
¥1,160
¥1,276(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする