I-288-2 イセトーフリーバスケットL 伊勢藤 01687902

イセトーフリーバスケットL

(1件のレビュー)
アイボリー
内容量1個注文コード01687902品番I-288-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツピッタリサイズ(約8枚)。

用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。アイボリー材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール幅(cm)50.6長さ(cm)35.6高さ(cm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687902
2019-10-16
用途: 洗濯物入れ

取手部分が可動し、収納時、邪魔にならない。もう少し、明るい色があれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする