曜日別特売
ACKF-10 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所) 01692504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACKF-10 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所) 01692504
ACKF-10 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所) 01692504

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)18
内容量1個注文コード01692504品番ACKF-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法MM10×P1.5材質(本体)ナイロン樹脂PA6質量(g)86種類多角形寸法H(mm)41使用温度(℃)max80 min-20寸法D(Φmm)63表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法T(mm)18材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2寸法d(Φmm)30取付部めねじ(段付)寸法h(mm)26.5色(本体)黒色ねじの呼びM10取付長(mm)18材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする