曜日別特売
ACKL-12×50 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACKL-12×50 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692592
ACKL-12×50 パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所) 01692592

パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM12
寸法MM12×P1.75
取付長(mm)50
内容量1個注文コード01692592品番ACKL-12×50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(Φmm)80寸法H(mm)63寸法L(mm)50寸法d(Φmm)35寸法h(mm)33ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付長(mm)50取付部おねじ(段付)質量(g)266種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L寸法MM12×P1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする