※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
アルミニウム製ハンドル車 AHN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
38
27
30
33
38
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692863
品番
AHN-160
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
種類
ソリッド
質量(g)
560
寸法d(mm)
38
寸法l(mm)
20
寸法h(mm)
18
材質(ハンドル車)
アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
寸法D
160
寸法R
69
寸法H
51
寸法L
32
寸法M
M10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。