※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ボアードクランクハンドル BCH-R
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法d(mm)
12
6
8
10
12
14
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693852
品番
BCH-100-R
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
23
寸法d(mm)
12
寸法d2(mm)
21
寸法h(mm)
15
寸法l(mm)
37
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
10
寸法l3(mm)
40
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
質量(g)
225
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
寸法D
34
寸法G
65
寸法R
100
寸法H
96
寸法L
128
寸法d1
24
寸法M
M8×P1.25