曜日別特売
BP-8-L ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所) 01696774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-8-L ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所) 01696774
BP-8-L ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所) 01696774

ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法MM8×P1.25
ストローク(mm)1.5
内容量1個注文コード01696774品番BP-8-L
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法MM8×P1.25ストローク(mm)1.5仕様min./max.(N)18.0/31.0質量(g)3.5寸法S(mm)5寸法l(mm)1.5材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F1.2材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J寸法L16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする