曜日別特売
BP-12-L ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所) 01696792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-12-L ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所) 01696792
BP-12-L ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所) 01696792

ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法MM12×P1.75
ストローク(mm)2.5
内容量1個注文コード01696792品番BP-12-L
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
寸法MM12×P1.75ストローク(mm)2.5仕様min./max.(N)26.0/49.0質量(g)10寸法S(mm)8寸法l(mm)2.5材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F2材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J寸法L22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする