曜日別特売
BP-5-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-5-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696905
BP-5-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696905

ボールプランジャー(重荷重用) BP-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法MM5×P0.8
ストローク(mm)0.9
内容量1個注文コード01696905品番BP-5-H
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法MM5×P0.8ストローク(mm)0.9仕様min./max.(N)15.0/22.0質量(g)0.9寸法S(mm)3寸法l(mm)0.9材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F0.8材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J寸法L12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする