曜日別特売
BP-10-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-10-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696932
BP-10-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696932

ボールプランジャー(重荷重用) BP-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法MM10×P1.5
ストローク(mm)2
内容量1個注文コード01696932品番BP-10-H
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法MM10×P1.5ストローク(mm)2仕様min./max.(N)57.0/104.0質量(g)7寸法S(mm)6寸法l(mm)2材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F1.5材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J寸法L19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする