曜日別特売
BP-20-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP-20-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696966
BP-20-H ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所) 01696966

ボールプランジャー(重荷重用) BP-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法MM20×P2.5
ストローク(mm)4.5
内容量1個注文コード01696966品番BP-20-H
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法MM20×P2.5ストローク(mm)4.5仕様min./max.(N)84.0/166.0質量(g)43寸法S(mm)12寸法l(mm)4.5材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜寸法F2.5材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J寸法L30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする