※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法M
M24×P3.0
M5×P0.8
M6×P1.0
M8×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.75
M16×P2.0
M20×P2.5
M24×P3.0
ストローク(mm)
5.5
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696975
品番
BP-24-H
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法M
M24×P3.0
ストローク(mm)
5.5
仕様
min./max.(N)127.0/237.0
質量(g)
70
寸法S(mm)
15
寸法l(mm)
5.5
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度60~66HRC
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法F
2.5
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS631J
寸法L
34